VESTIL NTAL-10 säiliöportaat, 10 jalkaa, 3 tuuman korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: AE8PAH Malli: NTAL-10Ristiviite: 6EPF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,006.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliötikkaat
Koko300 lbs.
Värisininen
Syvyys12 1 / 3 "
Portaiden välinen etäisyys10 3 / 4 "
Tullimäärä300 lbs.
Laajentuu tankkiin6 5 / 16 "
Suorittaa loppuunSininen jauhetakki
Korkeus120 "
SisältääLaajennus tankkiin 6 5/16"
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Pylväiden lukumäärä10
Vaiheiden määrä10
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys14 "
Rung Dia.1"
Rungon leveys12 "
ShapePyöreä
Vaiheen syvyys4"
Askeleen leveys13 "
Yläosan korkeus9 jalkaa 2 "
Ylhäältä alas aste10 ft.
Käytettävä leveys13 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL NTAL-7 säiliöportaat, 7 jalkaa, korkeus 3 tuumaa, terästä | AE8PAG 6EPF5 NTAL-7712 "84 "€753.34
VESTIL NTAL-12 säiliöportaat, 12 jalkaa, korkeus 3 tuumaa, terästä | AE8PAJ 6EPF7 NTAL-121212 3 / 8 "144 "€1,217.24
VESTIL NTAL-15 säiliöportaat, 15 jalkaa, korkeus 3 tuumaa, terästä | AE8PAK 6EPF8 NTAL-151512 3 / 8 "180 "€1,641.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NTAL-10 säiliöportaat, 10 jalkaa, 3 tuuman korkeus, terästä
€1,006.37 / yksikkö