Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL NJ-CR Trailer Jack Nose Caster Poly 6 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7WLT

VESTIL NJ-CR Trailer Jack Nose Caster Poly 6 tuumaa x 2 tuumaa koko

Varastossa
Tuote: AG7WLT Malli: NJ-CR

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrailer Jack -lisävaruste
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppiPoly
Pyörän leveys2"
Korkeus8 1 / 4 "
Pituus6 1 / 4 "
Materiaalipolyuretaani
MittayksikötJOKA
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiPoly
Pyörän leveys2"
Leveys2 5 / 8 "
Toimii yhdessäTJ-AF, FJ-K1, FJ-K2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NJ-CR Trailer Jack Nose Caster Poly 6 tuumaa x 2 tuumaa koko
€41.89 / yksikkö