VESTIL MULTI-C Monikorkeussäiliö, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen, leveys 47-1/4 tuumaa | AG7WKX

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen, leveys 47-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WKX Malli: MULTI-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikorkeus kontti
Koko2500 lbs.
Värisininen
Oven avaamisen korkeus2.75 "
Oven aukon leveys74.5 "
Taitettu säiliön korkeus2 3 / 4 "
Taitettu säiliön pituus8 3 / 4 "
Taitettu säiliön leveys74 1 / 2 "
Haarukan avauskeskus14 1/8", 19"
Haarukan avautumiskorkeus3 7 / 8 "
Haarukan avautumisleveys8 5/16", 13 1/8"
Korkeus37.5 "
Pituus31.5 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
UlkosäilytysmateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys31.5 "
Kokonaiskorkeus37.5 "
kokonaisleveys47.25 "
Lavan pohjan korkeus5 7 / 8 "
Lavan pohjan pituus31 3 / 8 "
Lavan pohjan leveys47 3 / 16 "
Tallennuskapasiteetti9.26 sq ft.
Varastotilat24.7 cu. ft.
Leveys47.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)120.02
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen, leveys 47-1/4 tuumaa
€818.81 / yksikkö