VESTIL MTC-55 Manual Trash Compactor, 55 gallonan tynnyreille, sininen

Varastossa
Tuote: AG7WKC Malli: MTC-55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,564.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen roskapuristin
hyväksyy55 gallonan rumpu
Värisininen
Puristinpään halk.21 "
Puristimen pään paksuus1 / 4 "
Rumpukoko55 gal.
Laajennettu korkeus79-5 / 8 tuumaa
Korkeus85 9 / 16 "
Pituus24 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Puristimen korkeus35 3 / 4 "
Max. Pakottaa7000 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Puristimen korkeus1 1 / 4 "
Pyörien lukumäärä2
KannettavaKyllä
Takarenkaan halkaisija2"
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys7 / 8 "
Sisään vedetty korkeus50-1 / 32 tuumaa
Huoltokorkeusalue3 3/4 - 35 3/4 "
Palvelualue1 1/4 "- 35 3/4"
Leveys32 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)218.68
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)81.44
HS-koodi8479895500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristinpään halk.RumpukokoHinta
VESTIL MTC-30 Manual Trash Compactor, 30 gallonan tynnyreille, sininen | AG7WKB MTC-3017 "30 gal.€2,564.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MTC-55 Manual Trash Compactor, 55 gallonan tynnyreille, sininen
€2,564.31 / yksikkö