VESTIL MRC-16 pyöreä metallipurkki, kannella, kapasiteetti 16Oz

Tuote: CE3EGY Malli: MRC-16
€3.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalli tölkki
Koko16 oz.
VäriHopea
Syvyys3 3 / 8 "
Halkaisija2 4 / 9 "
Suorittaa loppuunTinattu
Korkeus3 2 / 3 "
Kannen tyyppiPaina Fit
MateriaaliTeräs
Avaaminen Inside Dia.2 7 / 16 "
MuotoLieriömäinen
Kylpyammeen luokitusTeollinen
Kylpyammeen materiaaliTeräs
Kylpytyylisanko
Leveys3 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MRC-16 pyöreä metallipurkki, kannella, kapasiteetti 16Oz
€3.55 / yksikkö