Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MRBR-CON valetut kumiset Crossover-liittimet, koko 10-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WGR Malli: MRBR-CON

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriMusta
Korkeus1 7 / 16 "
Pituus10 3 / 8 "
MateriaaliKumi
MittayksikötPARI
Leveys2 7 / 8 "
Toimii yhdessäMRBR-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)3.65
Laivan pituus (cm)26.35
Laivan leveys (cm)7.3
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL RHCB-CON Valetut kumiset Crossover-liittimet, musta | AG7XZG RHCB-CON2"5 1 / 2 "€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MRBR-CON valetut kumiset Crossover-liittimet, koko 10-3/8 tuumaa
€28.62 / yksikkö