Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MG-WP-B -moduulisuoja, seinäasennus, kiskoputket | AG7WDD

VESTIL MG-WP-B Modulaarinen suoja, seinäkiinnitys, kiskoputki

Varastossa
Tuote: AG7WDD Malli: MG-WP-B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnitys
komponentitSeinäkiinnitys
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus6"
Pituus3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennustyyliKaideosan letkut
Pultinreikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys6 7 / 8 "
Putken koko3 "x 3"
Leveys6 7 / 8 "
Toimii yhdessäMG-R-4, MG-R-6, MG-R-8, MG-R-10, MG-R-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL MG-WP-A moduulisuoja, seinäkiinnike, putkiputket | AG7WDC MG-WP-ASisäinen Fit Post -putki6 7 / 8 "3"€70.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-WP-B Modulaarinen suoja, seinäkiinnitys, kiskoputki
€81.43 / yksikkö