Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MG-WP-A moduulisuoja, seinäkiinnike, putkiputket | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A Modulaarinen suoja, seinäkiinnitys, pylväsputki

Varastossa
Tuote: AG7WDC Malli: MG-WP-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnitys
VäriKeltainen
komponentitSeinäkiinnitys
Korkeus6"
Pituus6 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennustyyliSisäinen Fit Post -putki
Pultinreikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus6 7 / 8 "
kokonaisleveys3"
Neliönmuotoisen putken korkeus2 1 / 2 "
Neliön putken leveys2 1 / 2 "
Leveys3"
Toimii yhdessäMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL MG-WP-B -moduulisuoja, seinäasennus, kiskoputket | AG7WDD MG-WP-BKaideosan letkut3"6 7 / 8 "€81.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-WP-A Modulaarinen suoja, seinäkiinnitys, pylväsputki
€70.57 / yksikkö