VESTIL MCHC-3L kaapelisuoja, 3-kanavainen, vasen kulma | AG7WBE

VESTIL MCHC-3L kaapelisuoja, 3-kanavainen, vasen kulma

Varastossa
Tuote: AG7WBE Malli: MCHC-3L

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kulma22.5 astetta
Koko20000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Korkeus3"
Pituus13 3 / 4 "
MateriaaliSynteettinen kumi
MittayksikötJOKA
Kanavien lukumäärä3
OsaVasen kulma
Leveys19 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKanavien lukumääräOsaLeveysHinta
VESTIL MCHC-3R kaapelisuoja, 3-kanavainen, oikea kulma | AG7WBF MCHC-3R13 3 / 4 "3Oikea kulma19 1 / 4 "€67.09
VESTIL MCHC-5L kaapelisuoja, 5-kanavainen, vasen kulma | AG7WBH MCHC-5L13 3 / 4 "5Vasen kulma19 1 / 4 "€72.85
VESTIL MCHC-5R kaapelisuoja, 5-kanavainen, oikea kulma | AG7WBJ MCHC-5R24.5 "5-23.5 "€72.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MCHC-3L kaapelisuoja, 3-kanavainen, vasen kulma
€67.09 / yksikkö