VESTIL MATL-120 terästangon materiaali, sijoitettu varsi, 126 x 14 x 27-3/16 tuumaa, sininen | AE6JTG 5TDK4

Vestil MATL-120 terästangon materiaali, sijoitettu varsi, 126 x 14 x 27-3/16 tuumaa, sininen

Tuote: AE6JTG Malli: MATL-120Ristiviite: 5TDK4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,098.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon materiaalin asennoitin
Säädettävä leveyden lisäys6"
Säädetty nostovarren korkeus18 "
Takuumaksun pituus6 3 / 4 "
Vakuuden paksuus3 / 4 "
Vakion leveys4 1 / 4 "
Koko2000 lbs.
Värisininen
Syvyys126 "
sisäkorkeus3 / 4 "
Korkeus27 3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus12 "
Max. Käsivarren leveys120 "
Maks. Levitän120 "
Min. Käsivarren leveys24 "
Min. Levitän24 "
Kokonaispituus126 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus5 1 / 4 "
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys2 3 / 4 "
Leveys14 "
Työkuorman raja2000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyssisäkorkeusMax. Käsivarren leveysHinta
VESTIL MATL-72 terästanko Kantamateriaali Sijoitettu Varsi, 72 x 14 x 27-3/16 tuuman koko, sininen | AE6JTF 5TDK3 MATL-7278 "3"72 "€1,481.92
Tarjouspyyntö
VESTIL MATL-144 terästanko Kantamateriaali Sijoitettu Varsi, 150 x 14 x 27-3/16 tuuman koko, sininen | AE6JTH 5TDK5 MATL-144150 "3 / 4 "144 "€3,539.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil MATL-120 terästangon materiaali, sijoitettu varsi, 126 x 14 x 27-3/16 tuumaa, sininen
€3,098.84 / yksikkö