VESTIL LTSD-C Deluxe -trukkiliina ja turvavyö | AG8CWZ

VESTIL LTSD-C Deluxe Forklift kangasistuin turvavyöllä

Varastossa
Tuote: AG8CWZ Malli: LTSD-C

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukin istuin
Takaistuimen nostokorkeus24 "
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
VäriMusta
KehysmateriaaliMuovi
Korkeus4"
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi, kangas
Max. Säädetty korkeus24 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus4"
Taskut1
Istuimen selkänojan kulman säätö8 astetta
Istuimen pituus4.5 "
Istuimen materiaaliKangas
Istuimen muotoNeliö
Istuimen leveys4.5 "
SäilytystaskuKyllä
TyökalunpidikeKyllä
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL LTSD-V Deluxe -trukkivinyylinen istuin turvavyöllä | AG8CXB LTSD-V12 "20.5 "Muovi, vinyyli23 "€1,073.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LTSD-C Deluxe Forklift kangasistuin turvavyöllä
€1,082.38 / yksikkö