Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LTS-FTSB Kuorma-auton istuin, Turvavyö | AG8CXD

VESTIL LTS-FTSB kuorma-auton istuin, turvavyö

Varastossa
Tuote: AG8CXD Malli: LTS-FTSB

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavyö
Mukana solkikokoonpanoKyllä
VäriMusta
Valjaiden materiaaliNylon
Korkeus7 / 8 "
Pituus13 7 / 10 "
MittayksikötJOKA
Esikiristimen tyyppiMekaaninen
Turvavyö Max. Pituus60 "
Turvavyön asentoYleismaailmallinen
Turvavyön tyyppiLantiovyö
Leveys6 1 / 16 "
Toimii yhdessäLTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)15.4
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LTS-FTSB kuorma-auton istuin, turvavyö
€123.52 / yksikkö