VESTIL LP-170 haarukkatrukki LP Tank Caddy, mahtuu 6 säiliötä

Varastossa
Tuote: AG7VXA Malli: LP-170

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,073.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko1000 lbs.
Värisininen
hyödyt6 sylinteriä
Haarukan paksuudelle2.5 "
Fork Widthille13 "
Fork Pocket Center26 "
Korkeus29 "
SisältääTurvaketju
Pituus39.13 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.12 1 / 2 "
Max. Sylinterin korkeus28 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määräEi eristetty
Leveys38.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)99.38
Laivan leveys (cm)97.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LP-170 haarukkatrukki LP Tank Caddy, mahtuu 6 säiliötä
€1,073.81 / yksikkö