VESTIL LOCK-5418-SS63 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi, 6 riviä, 3 pylvästä, 18 x 54 x 78 tuumaa koko | CE3EFH

VESTIL LOCK-5418-SS63 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi, 6 riviä, 3 pylvästä, koko 18 x 54 x 78 tuumaa

Tuote: CE3EFH Malli: LOCK-5418-SS63
€8,019.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Koko43.88 cu. ft.
VäriHopea
Syvyys18 "
Mitata18 ga, 24 ga.
LuokkaGrade 304
Korkeus78 "
Saranan pituus2 1 / 2 "
Saranatyyppirysty
Jalan pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kolumnien numerot3
Ovien lukumäärä18
Saranoiden lukumäärä2
Lokeroiden lukumäärä18
Rivien määrä6
Tasojen lukumäärä6
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataOvien lukumääräTasojen lukumääräLeveysHinta
VESTIL LOCK-1218-SS61 Locker, ruostumaton teräs, 6 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 12 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVT LUKKO-1218-SS619.75 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)6612 "€2,557.09
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1218-SSD1 Locker, ruostumaton teräs, 2 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 12 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVU LUKITUS-1218-SSD 19.75 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)2212 "€2,282.17
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1218-SSS1 Locker, ruostumaton teräs, 1 taso, 1 leveä, 18 x 12 x 78 | AG7VVV LUKKO-1218-SSS 19.75 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)1112 "€2,229.15
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1818-SS61 Locker, ruostumaton teräs, 6 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 18 tuumaa x 78 tuumaa Koko | AG7VVW LUKKO-1818-SS6114.63 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)6618 "€3,154.26
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Locker, ruostumaton teräs, 2 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 18 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVX LUKITUS-1818-SSD 114.63 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)2218 "€2,753.31
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1818-SSS1 kaappi, ruostumaton teräs, 1 taso, 1 leveä, 18 x 18 x 78 | AG7VVY LUKKO-1818-SSS 114.63 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)1118 "€2,641.53
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-3618-SS63 Locker, ruostumaton teräs, 6 taso, 3 leveä, 18 tuumaa x 36 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVZ LUKKO-3618-SS6329.25 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)18636 "€6,319.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LOCK-5418-SS63 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi, 6 riviä, 3 pylvästä, koko 18 x 54 x 78 tuumaa
€8,019.59 / yksikkö