VESTIL LOCK-3618-SS63 Locker, ruostumaton teräs, 6 taso, 3 leveä, 18 tuumaa x 36 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVZ

VESTIL LOCK-3618-SS63 kaappi, ruostumaton teräs, 6 tasoa, 3 leveä, 18 tuumaa x 36 tuumaa x 78 tuumaa

Tuote: AG7VVZ Malli: LOCK-3618-SS63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,319.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Koko29.25 cu. ft.
VäriHopea
Syvyys18 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)
LuokkaGrade 304
Korkeus78 "
Saranan pituus2 1 / 2 "
Saranatyyppi5-Knuckle
Jalan pituus6"
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Kolumnien numerot3
Ovien lukumäärä18
Saranoiden lukumäärä2
Lokeroiden lukumäärä18
Rivien määrä6
Tasojen lukumäärä6
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataOvien lukumääräTasojen lukumääräLeveysHinta
VESTIL LOCK-1218-SS61 Locker, ruostumaton teräs, 6 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 12 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVT LUKKO-1218-SS619.75 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)6612 "€2,557.09
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1218-SSD1 Locker, ruostumaton teräs, 2 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 12 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVU LUKITUS-1218-SSD 19.75 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)2212 "€2,282.17
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1218-SSS1 Locker, ruostumaton teräs, 1 taso, 1 leveä, 18 x 12 x 78 | AG7VVV LUKKO-1218-SSS 19.75 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)1112 "€2,229.15
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1818-SS61 Locker, ruostumaton teräs, 6 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 18 tuumaa x 78 tuumaa Koko | AG7VVW LUKKO-1818-SS6114.63 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)6618 "€3,154.26
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Locker, ruostumaton teräs, 2 taso, 1 leveä, 18 tuumaa x 18 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VVX LUKITUS-1818-SSD 114.63 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)2218 "€2,753.31
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-1818-SSS1 kaappi, ruostumaton teräs, 1 taso, 1 leveä, 18 x 18 x 78 | AG7VVY LUKKO-1818-SSS 114.63 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)1118 "€2,641.53
Tarjouspyyntö
VESTIL LOCK-3618-SSD3 Locker, ruostumaton teräs, 2 taso, 3 leveä, 18 tuumaa x 36 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG7VWA LUKITUS-3618-SSD 329.25 cu. ft.16 ga. (ovi), 24 ga. (Runko)6236 "€5,625.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LOCK-3618-SS63 kaappi, ruostumaton teräs, 6 tasoa, 3 leveä, 18 tuumaa x 36 tuumaa x 78 tuumaa
€6,319.97 / yksikkö