VESTIL LL-LED-24 Single Strut Led Dock Light, 24 tuuman pituus | AG7VPH

VESTIL LL-LED-24 Single Strut Led Dock Light, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7VPH Malli: LL-LED-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus24 "
Johdon pituus5 ft.
Johtotyyppi18/3 SJT
Korkeus10 3 / 4 "
Pituus32 "
MittayksikötJOKA
Vaihe1
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Watts12W
Leveys7 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-LED-24 Single Strut Led Dock Light, 24 tuuman pituus
€419.45 / yksikkö