Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL KANSI-UN-54-PW Muovinen luokittelematon kansi, 5 gallonaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7VNB Malli: LID-UN-54-PW

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisäiliön kansi
VäriValkoinen
Korkeus1"
Integroitu kaatoputkiEi
Pituus12.33 "
Kannen kiinnitystyyppiJatka sinnikkäästi
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Säiliön koko5 gal.
Uudelleen käytettäväKyllä
ShapePyöristetty
TyyppiYK-luokitus
Leveys12.33 "
Toimii yhdessäPAIL-35-PWP, PAIL-35-PWS, PAIL-54-PWP, PAIL-54-PWS, PAIL-6-PWP, PAIL-6-PWS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.33
Laivan leveys (cm)31.33
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIntegroitu kaatoputkiHinta
VESTIL LID-UN-54-PWS Muovinen luokittelematon juoksuputken yläkansi, 5 gallonaa, valkoinen | AG7VNC KANSI-UN-54-PWS1.33 "Kyllä€16.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL KANSI-UN-54-PW Muovinen luokittelematon kansi, 5 gallonaa, valkoinen
€15.31 / yksikkö