Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LID-54-PRST juoksuputken kansi, punainen, 3.5, 5, 6 gallonalle

Varastossa
Tuote: AG7VMN Malli: LID-54-PRST

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisäiliön kansi
Väripunainen
Korkeus1.5 "
Integroitu kaatoputkiKyllä
Pituus12.5 "
Kannen kiinnitystyyppiTear Strip
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Säiliön koko3.5, 5, 6 gal.
Uudelleen käytettäväEi
ShapePyöristetty
TyyliNokka toppi, jossa repeytysliuska
Leveys12.5 "
Toimii yhdessäPAIL-54-PRP, PAIL-54-PRS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUudelleen käytettäväVäriKorkeusTyyliLeveysIntegroitu kaatoputkieräPituusHinta
VESTIL LID-1-PWT -vaipan muovinen valkoinen repäisynauha | AG7VLW KANSI-1-PWT-Valkoinen0.88 "Kyynel-välilehti7.88 "-Itsepolttoainesäiliön kansi7.88 "€13.88
VESTIL LID-2-PWST Nokkakansi, repeytysliuska, 2 gallonaa, valkoinen | AG7VMB KANSI-2-PWSTEiValkoinen1"Nokka toppi, jossa repeytysliuska9.88 "KylläMuovisäiliön kansi9.88 "€15.31
VESTIL LID-2-PWT Repäisyliuskakansi, 2 gallonille, sanko valkoinen | AG7VMC KANSI-2-PWTEiValkoinen1"Kyynel-välilehti9.88 "EiMuovisäiliön kansi9.88 "€15.31
VESTIL LID-54-PB Vakiokansi, 3.5, 5, 6 gallonaa, Pail Blue | AG7VMD KANSI-54-PBKylläsininen1.5 "Standardi12.5 "EiMuovisäiliön kansi12.5 "€12.45
VESTIL LID-54-PNST Nokkakansi, Luonnollinen, 3.5, 5, 6 gallonalle | AG7VMK KANSI-54-PNSTEiLuonnollinen1.5 "Nokka toppi, jossa repeytysliuska12.5 "KylläMuovisäiliön kansi12.5 "€16.74
VESTIL LID-54-PR Vakiokansi, 3.5, 5, 6 gallonalle, punainen | AG7VMM KANSI-54-PRKylläpunainen1.5 "Standardi12.5 "EiMuovisäiliön kansi12.5 "€11.82
VESTIL LID-54-PRT Repäisyliuskakansi, 3.5, 5, 6 gallonalle, punainen | AG7VMP KANSI-54-PRT-punainen1.5 "Kyynel-välilehti12.5 "-Muovisäiliön kansi12.5 "€13.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LID-54-PRST juoksuputken kansi, punainen, 3.5, 5, 6 gallonalle
€14.15 / yksikkö