VESTIL LID-200-C terässäiliön kansi etu-ja takaosa 2 kuutiometriä | AG7VLY

VESTIL LID-200-C terässuppilo Kansi etu- ja takaosa 2 kuutiometri

Varastossa
Tuote: AG7VLY Malli: LID-200-C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliön kansi
VäriVihreä
hyödyt2 cu. yd. Hopper
Mitata14 ga.
Korkeus2 1 / 2 "
Pituus70 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytä2 cu. yd. Hopper
Leveys64 "
Toimii yhdessäHOP-200-LD, HOP-200-MD, HOP-200-HD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäytäLeveysHinta
VESTIL LID-100-A Terässuppilon kansi, etuosa 1 Kuutiopiha | AG7VLR KANSI-100-A2 1 / 2 "66 "1 cu. yd. Hooper46 "€725.72
VESTIL LID-100-C terässäiliön kansi etu-ja takaosa 1 kuutiometri | AG7VLT KANSI-100-C2 1 / 2 "66 "1 cu. yd. Hooper46 "€712.87
VESTIL LID-150-A Terässuppilon kansi, etuosa 1.5 kuutiopiha | AG7VLU KANSI-150-A2 1 / 2 "62 "1 1/2 cu. yd. Hopper59 1 / 2 "€900.42
VESTIL LID-150-C terässuppilon kansi etu- ja takaosa 1.5 kuutiometriä | AG7VLV KANSI-150-C2.5 "62 "-59.5 "€886.28
VESTIL LID-200-A Terässuppilon kansi, etuosa 2 Kuutiopiha | AG7VLX KANSI-200-A2 1 / 2 "70 "1 cu. yd. Hooper64 "€973.43
VESTIL LID-250-A Terässuppilon kansi, etuosa 2.5 kuutiopiha | AG7VLZ KANSI-250-A2 1 / 2 "70 "2 1/2 cu. yd. Hopper64 "€972.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LID-200-C terässuppilo Kansi etu- ja takaosa 2 kuutiometri
€964.89 / yksikkö