VESTIL LC-803 Teräs- ja muovinen monitoimimatkatavarakärry, 225 Lb. Kapasiteetti, musta ja hopea

Varastossa
Tuote: AG7VJX Malli: LC-803

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoimimatkalaukku / tuoli
Kokoonpanokoolla
Pohjalevyn pituus12 "
Pohjalevyn leveys9"
Bungeen pituus60 "
VäriMusta
Taitettu korkeus3 1 / 2 "
Taitettu pituus26 1 / 2 "
Taitettu leveys13 "
Korkeus32.5 "
SisältääKahva kahva
Pituus16.5 "
Kantavuus225 lbs.
Matkatavaroiden kapasiteetti65 lbs.
Matkalaukun materiaaliMetalli
Tavaratilan pituus12 "
Tavaratilan leveys9"
MateriaaliTeräs, nylon
Max. Korkeus17 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus1"
Hihnojen lukumäärä1
Pyörien lukumäärä2
Istuimen mitat13 "x 12"
istuinkorkeus17 "
Istuimen korkeus maasta18 1 / 2 "
Istuimen leveys12 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys3 / 4 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LC-803 Teräs- ja muovinen monitoimimatkatavarakärry, 225 Lb. Kapasiteetti, musta ja hopea
€102.98 / yksikkö