VESTIL LAD-TT-E Tikkaiden työkalulokero, ESD musta, leveys 26.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VJJ Malli: LAD-TT-E

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalualusta
Koko1.5 gal.
VäriMusta
Korkeus3.13 "
Sisäkorkeus1.75 "
Sisäpituus10 "
Sisäleveys23.56 "
Pituus10.31 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käyttökorkeus1 3 / 4 "
Käyttökelpoinen pituus10 "
Käytettävä leveys23 9 / 16 "
Leveys26.38 "
Toimii yhdessäLAD-PW-26-10-G-ESD, LAD-PW-26-12-G-ESD, LAD-PW-26-2-G-ESD, LAD-PW-26-4-G-ESD, LAD-PW-26-6-G-ESD, LAD-PW-26-8-G-ESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)26.19
Laivan leveys (cm)66.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSisäleveysLeveysHinta
VESTIL LAD-TT-A Tikkaiden työkaluteline, 19.625 tuumaa Leveys | AG7VJE LAD-TT-A1.5 gal.sininen16.81 "19.62 "€101.58
VESTIL LAD-TT-B Tikkaiden työkaluteline, 26.375 tuumaa Leveys | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.sininen23.56 "26.38 "€110.14
VESTIL LAD-TT-C Tikkaiden työkaluteline, 33.0625 tuumaa Leveys | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.sininen30.25 "33.06 "€120.25
VESTIL LAD-TT-D Tikkaiden työkalulokero, FDA valkoinen, 26.375 tuumaa Leveys | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.Valkoinen23.56 "26.38 "€138.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TT-E Tikkaiden työkalulokero, ESD musta, leveys 26.375 tuumaa
€140.28 / yksikkö