Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LAD-TT-A Tikkaiden työkalulokero, 19.625 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG7VJE Malli: LAD-TT-A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalualusta
Koko1.5 gal.
Värisininen
Korkeus3.13 "
Sisäkorkeus1.75 "
Sisäpituus10 "
Sisäleveys16.81 "
Pituus10.31 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käyttökorkeus1 3 / 4 "
Käyttökelpoinen pituus10 "
Käytettävä leveys16 13 / 16 "
Leveys19.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)26.19
Laivan leveys (cm)49.85
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSisäleveysLeveysHinta
VESTIL LAD-TT-B Tikkaiden työkaluteline, 26.375 tuumaa Leveys | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.sininen23.56 "26.38 "€110.14
VESTIL LAD-TT-C Tikkaiden työkaluteline, 33.0625 tuumaa Leveys | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.sininen30.25 "33.06 "€120.25
VESTIL LAD-TT-D Tikkaiden työkalulokero, FDA valkoinen, 26.375 tuumaa Leveys | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.Valkoinen23.56 "26.38 "€138.75
VESTIL LAD-TT-E Tikkaat Työkaluhylly, ESD Musta, 26.375 tuumaa Leveys | AG7VJJ LAD-TT-E1.5 gal.Musta23.56 "26.38 "€140.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TT-A Tikkaiden työkalulokero, 19.625 tuuman leveys
€101.58 / yksikkö