VESTIL LAD-TRS-50-5-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 5-vaiheinen, 50 asteen kulma

Tuote: AG7VHP Malli: LAD-TRS-50-5-G
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,045.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus69.38 "
Pohjan leveys29.5 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Maavaran korkeus5 1 / 2 "
Kaiteen korkeus80 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus80 "
Pituus69.375 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä5
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma50 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth21 "
Yläosan korkeus50 "
Työkalualustan käyttökelpoinen korkeus3 1 / 8 "
Käyttökelpoinen työkalulokeron pituus10 "
Käytettävä työkalulokeron leveys23 9 / 16 "
Pyörän tyyppiJäykkä Poly-on-Poly
Pyörät(2) 4 x 2 tuumaa
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)176.21
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaHinta
VESTIL LAD-TRS-50-2-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 2-vaiheinen, 50 asteen kulma | AG7VHH LAD-TRS-50-2-G44.81 "50 "50 "250 astetta€1,488.88
VESTIL LAD-TRS-50-3-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 3-vaiheinen, 50 asteen kulma | AG7VHK LAD-TRS-50-3-G52.56 "60 "60 "350 astetta€1,607.80
VESTIL LAD-TRS-50-4-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 4-vaiheinen, 50 asteen kulma | AG7VHM LAD-TRS-50-4-G60.94 "70 "70 "450 astetta€1,781.07
VESTIL LAD-TRS-50-6-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 6-portainen, 50 asteen kulma | AG7VHR LAD-TRS-50-6-G77.13 "90 "90 "650 astetta€2,282.15
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-TRS-60-2-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 2-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VHU LAD-TRS-60-2-G44.19 "50 "50 "258 astetta€1,489.01
VESTIL LAD-TRS-60-3-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 3-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VHW LAD-TRS-60-3-G50.44 "60 "60 "358 astetta€1,675.04
VESTIL LAD-TRS-60-4-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 4-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VHY LAD-TRS-60-4-G55.75 "70 "70 "458 astetta€1,875.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-5-G Tip-n-roll kontti, kahvarakenne, 5-vaiheinen, 50 asteen kulma
€2,045.86 / yksikkö