Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCAR-1007 pistokelämpöpari K

Varastossa
Tuote: AE7QME Malli: TCAR-1007Ristiviite: 5ZY32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin pistoke
VäriKeltainen
Connector TypeLasitäytetty nailon
MateriaaliLasitäytetty nailon
Pistoke tai liittimen tyyppiStandardi
Lämpöparin tyyppiK
TyyppiK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kiinteä tappi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
TEMPCO TCAR-1006 -liittimen termoelementti J | AE7QMD 5ZY31 TCAR-1006MustaJ€13.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCAR-1007 pistokelämpöpari K
€17.61 / yksikkö