Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7073-4 Deionisoidun veden putkimerkintä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JKK 4T591

BRADY 7073-4 Pipe Marker Deionisoitu vesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9JKK Malli: 7073-4Ristiviite: 4T591

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7073-3C Putkimerkintä Deionisoitu vesi Vihreä 3/4 tuumaa | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€19.05
BRADY 4046-A -putkimerkintä deionisoitua vettä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZFV 5GXL4 4046-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.78
BRADY 4046-B -putkimerkintä deionisoitu vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.77
BRADY 4046-C -putkimerkki Deionisoitu vesi 2-1/2-3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.07
BRADY 4046-D -putkimerkintä deionisoitua vettä vihreä 4-6 tuumaa | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.69
BRADY 4046-F -putkimerkintä deionisoitua vettä 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna-Painettu muovilevy8"€23.38
BRADY 4046-H -putkimerkintä deionisoitu vesi vihreä 10-15 tuumaa | AE4KNR 5LEV0 4046-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7073-4 Pipe Marker Deionisoitu vesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö