VESTIL JIB-CBX-18-B Valinnainen tyhjä puomi, CBX 18 tuuman pohja | AG7UQR

VESTIL JIB-CBX-18-B Valinnainen tyhjä puomi, CBX 18 tuuman pohja

Varastossa
Tuote: AG7UQR Malli: JIB-CBX-18-B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,987.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuominosturin teräsjalusta
Korkeus18 "
Pituus66 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoiset haarukkataskut7 5 / 8 "x 2 5 / 8"
Leveys66 3 / 8 "
Toimii yhdessäJIB-CBX-25-8-10, JIB-CBX-25-10-10, JIB-CBX-50-8-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)107.16
Laivan leveys (cm)107.16
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL JIB-CBX-36-B Valinnainen tyhjä puomi, CBx 36 tuuman pohja | AG7UQV JIB-CBX-36-B36 "€2,552.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-CBX-18-B Valinnainen tyhjä puomi, CBX 18 tuuman pohja
€1,987.17 / yksikkö