VESTIL JIB-CB-36-B Valinnainen tyhjä puomi, CB 36 tuuman pohja | AG7UQM

VESTIL JIB-CB-36-B Valinnainen tyhjä puomi, CB 36 tuuman alusta

Varastossa
Tuote: AG7UQM Malli: JIB-CB-36-B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,923.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuominosturin teräsjalusta
Pohjan korkeus36 "
Värisininen
Korkeus38.56 "
Pituus42.19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys42.19 "
Toimii yhdessäJIB-CB-50-10-10, JIB-100-8-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)107.16
Laivan leveys (cm)107.16
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan korkeusKorkeusHinta
VESTIL JIB-CB-18-B Valinnainen tyhjä puomi, cb 18 tuuman pohja | AG7UQJ JIB-CB-18-B18 "20.68 "€1,667.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-CB-36-B Valinnainen tyhjä puomi, CB 36 tuuman alusta
€1,923.35 / yksikkö