Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL JDFT Jumbo Manuaalinen rumpuhana, 2 tuuman tulpan koko | AG7UQF 1GUD4

VESTIL JDFT Jumbo Manuaalinen rumpuhana, 2 tuuman tulpan koko

Varastossa
Tuote: AG7UQF Malli: JDFTRistiviite: 1GUD4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhana
Sisältää paristotEi
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriKeltainen
KorroosionkestävyysKyllä
Hanan materiaaliMuovi
Korkeus6.44 "
Koukun kapasiteetti51 lbs.
Pituus9"
lukittavaKyllä
MateriaaliPolyeteenin, matalatiheyksisen polyeteenin ja eteenivinyyliasetaatin seos
MittayksikötJOKA
Min. Viskositeetti0.3 cP
Tiivisteen lukumäärä3
Poistohalkaisija.2"
TiivistemateriaaliEPDM
Kieli Dia.2"
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHanan materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL JDFT-B Manuaalinen rumpuhana, Jumbo Messinki 9 tuuman koko | AG7UQG JDFT-BMessinkiMessinki8"10 "Messinki4.25 "€243.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JDFT Jumbo Manuaalinen rumpuhana, 2 tuuman tulpan koko
€29.06 / yksikkö