Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LN1024P50 Lukitusmutteri, 0.375 tuuman laipan halk., #10-24 kierrekoko, luokka 316, 50PK | CG8VGF 53ME72

FOREVERBOLT FB3LN1024P50 Lukitusmutteri, 0.375 tuuman laipan halkaisija, #10-24 kierrekoko, luokka 316, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VGF Malli: FB3LN1024P50Ristiviite: 53ME72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Korkeus15 / 64 "
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN1024P50 Lukitusmutteri, 0.375 tuuman laipan halkaisija, #10-24 kierrekoko, luokka 316, 50PK
€54.93 /pakkaus