VESTIL JBOL-42-12 Jumbo teräsputkipollari, 16 x 16 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UQD Malli: JBOL-42-12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus16.94 "
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjan paksuus1 / 4 "
Pohjan leveys16 29 / 32 "
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus42.19 "
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Sisältää(4) Asennusreiät 5/8"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.12 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.12 "
IrrotettavaKyllä
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL JBOL-36-12 Jumbo teräsputkipollari, 16 x 16 x 36.19 tuuman koko | AG7UQC JBOL-36-1236.19 "€615.64
VESTIL JBOL-48-12 Jumbo teräsputkipollari, 16 x 16 x 48.19 tuuman koko | AG7UQE JBOL-48-1248.19 "€717.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JBOL-42-12 Jumbo teräsputkipollari, 16 x 16 x 42 tuumaa
€698.56 / yksikkö