VESTIL ISCP-1 Spill Containment Pallet, 1 Ibc, tyhjennys | AG7UPA

VESTIL ISCP-1 roiskesäiliölava, 1 Ibc tyhjennyksellä

Varastossa
Tuote: AG7UPA Malli: ISCP-1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,793.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
VäriKeltainen
Suojauskapasiteetti360 gal.
Kannen pituus52 "
Kannen leveys52 "
Syvyys62 "
Dynaaminen kapasiteetti8500 lbs.
Dynaaminen kuormitettavuus8500 lbs.
Haarukan sisääntulon suunnittelu2-suuntainen sisäänkäynti
Haarukan avautumiskorkeus4"
Haarukan taskussa4"
Haarukka taskun pituus14 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 4 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 4 "
Korkeus28 "
Pituus62 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä1
Kokonaispituus62 "
Staattinen kapasiteetti8500 lbs.
Öljyn kapasiteetti360 gal.
Yhtenäinen hajautettu kapasiteetti8500 lbs.
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ISCP-1 roiskesäiliölava, 1 Ibc tyhjennyksellä
€2,793.36 / yksikkö