VESTIL HU-C-12-36 Heavy Duty yksiuloke, 12 jalkaa, 36 tuuman varsi

Tuote: AG7ULH Malli: HU-C-12-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,745.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Single Pysty
Pohjan pituus48 1 / 2 "
Koko17800 lbs.
Värisininen
komponentitYksipuolinen pystysuora
Syvyys48.5 "
MalliYksi
Korkeus144 "
Reikäväli10 1 / 4 "
Pituus48.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pystysuora kapasiteetti17800 lbs., 15600 lbs.
Käytettävä käsivarren pituus30 ", 36"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.5
Laivan korkeus (cm)365.76
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKokoSyvyysKorkeusPystysuora kapasiteettiKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL HU-C-10-18 Heavy Duty yksiuloke, 10 jalkaa, 18 tuuman varsi | AG7ULB HU-C-10-1828 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "120 "-18 "€1,420.23
Tarjouspyyntö
VESTIL HU-C-10-24 Heavy Duty yksiuloke, 10 jalkaa, 24 tuuman varsi | AG7ULC HU-C-10-2436 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "€1,497.51
Tarjouspyyntö
VESTIL HU-C-10-36 Heavy Duty yksiuloke, 10 jalkaa, 36 tuuman varsi | AG7ULD HU-C-10-3648 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 lbs., 16000 lbs.30 ", 36"€1,549.11
Tarjouspyyntö
VESTIL HU-C-10-48 Heavy Duty yksiuloke, 10 jalkaa, 48 tuuman varsi | AG7ULE HU-C-10-4860 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "120 "14200 lbs., 12800 lbs.42 ", 48"€1,596.31
Tarjouspyyntö
VESTIL HU-C-12-18 Heavy Duty yksiuloke, 12 jalkaa, 18 tuuman varsi | AG7ULF HU-C-12-1828 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "€1,642.22
Tarjouspyyntö
VESTIL HU-C-12-24 Heavy Duty yksiuloke, 12 jalkaa, 24 tuuman varsi | AG7ULG HU-C-12-2436 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "€1,718.05
Tarjouspyyntö
VESTIL HU-C-12-48 Heavy Duty yksiuloke, 12 jalkaa, 48 tuuman varsi | AG7ULJ HU-C-12-4860 1 / 2 "13900 lbs.60.5 "144 "13900 lbs., 12500 lbs.42 ", 48"€1,779.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HU-C-12-36 Heavy Duty yksiuloke, 12 jalkaa, 36 tuuman varsi
€1,745.33 / yksikkö