Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 582 - 114 Kulmapalloventtiili Luokka 300 1-1/4 tuumaa | AE4DKY 5JLY4

MILWAUKEE VALVE 582-114 kulmapalloventtiili, luokka 300 1-1 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DKY Malli: 582-114Ristiviite: 5JLY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
luokkaLuokan 300
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus6.875 "
Maks. Nesteen lämpötila.550-astetta F
Maks. Höyrynpaine300 psi
Maks. Vedenpaine600 psi
Putken koko1.25 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen2-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. Nesteen lämpötila.Maks. HöyrynpaineMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 504 - 14 Kulmapalloventtiili Luokka 125 1/4 tuuman Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14Luokan 1253 / 4 "353-astetta F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "€104.87
MILWAUKEE VENTTIILI 504 - 38 Kulmapalloventtiili Luokka 125 3/8 tuumaa Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38Luokan 12529 / 32 "353-astetta F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "€114.63
MILWAUKEE VENTTIILI 504 - 12 Kulmapalloventtiili Luokka 125 1/2 tuuman Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12Luokan 1251"353-astetta F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "€106.19
MILWAUKEE VENTTIILI 504 - 34 Kulmapalloventtiili Luokka 125 3/4 tuumaa Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34Luokan 1251.25 "353-astetta F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "€146.82
MILWAUKEE VALVE 504 1 Kulmapalloventtiili, luokka 125 1 tuuman Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1Luokan 1251.437 "353-astetta F125 psi200 psi1"4.375 "€193.27
MILWAUKEE VENTTIILI 504 - 114 Kulmapalloventtiili Luokka 125 1-1/4 tuumaa | AA9YJW 1JLF4 504 - 114Luokan 1251 11 / 16 "353-astetta F125 psi200 psi1.25 "5.187 "€283.15
MILWAUKEE VENTTIILI 504 - 112 Kulmapalloventtiili Luokka 125 1-1/2 tuumaa | AA9YJX 1JLF5 504 - 112Luokan 1251 13 / 16 "353-astetta F125 psi200 psi1.5 "5.75 "€329.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 582-114 kulmapalloventtiili, luokka 300 1-1 / 4 tuumaa
€459.91 / yksikkö