VESTIL HRAIL-PNL Rakennusestepaneeliyksikkö | AG7UJM

VESTIL HRAIL-PNL rakentamisen estopaneeliyksikkö

Tuote: AG7UJM Malli: HRAIL-PNL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€203.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
Ketjun mittari10 ga.
Ketjulinkin avaaminen2 3 / 8 "
VäriHarmaa
Syvyys90 "
Aidan kanssaTeräs
Miekkailu Tyyliverkko
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus72 "
Pituus90 "
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötJOKA
Paneeli- ja pohjaletkun halk.1 1 / 4 "
Paneelin paksuus0.14 "
Paneelin leveys7.5 ft.
Leveys1.5 "
Toimii yhdessäHRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-BASE, HRAIL-CON

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HRAIL-PNL rakentamisen estopaneeliyksikkö
€203.13 / yksikkö