VESTIL HRAIL-9072 Rakennusesteen käynnistysyksikkö | AG7UJH

VESTIL HRAIL-9072 Rakennusesteen käynnistysyksikkö

Tuote: AG7UJH Malli: HRAIL-9072
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€274.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistin
aukko0.375 "
Pohjan korkeus7"
Pohjan pituus24 "
Pohjan leveys24 "
Ketjun mittari10 ga.
Ketjulinkin avaaminen2 3 / 8 "x 2 3 / 8"
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus72 "
Pituus8.5 ft.
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötJOKA
Verkkokoko2.5 "
Mesh tyyppiDiamond
Liitettyjen panosten määrä2
Pohjan lukumäärä2
Paneelien määrä1
Paneeli- ja pohjaletkun halk.1 1 / 4 "
Paneelin pituus90 "
Paneelin leveys1 1 / 2 "
Panoksen pituus24 "
Panoksen paksuus1.25 "
Panoksen leveys24 "
Paksuus140 tuhat
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)259.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HRAIL-9072 Rakennusesteen käynnistysyksikkö
€274.83 / yksikkö