VESTIL HPRO-SS-48-42-4 konesuoja, hi-profiili, 42 x 48 tuuman koko | AE4XGN 5NRC2

VESTIL HPRO-SS-48-42-4 konesuoja, hi-profiili, koko 42 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XGN Malli: HPRO-SS-48-42-4Ristiviite: 5NRC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,449.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriHopea
Halkaisija4 1 / 2 "
LuokkaGrade 304
Suojan pituus48 3 / 8 "
Mukana asennuslaitteistoEi
MateriaaliRuostumaton teräs
Keskiraiteen korkeus21 "
Asennuslevyn mitat8 "x 8" x 5/8 "
Asennuslevyn reiän halk.7 / 8 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys8"
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino93 lb
Nimellinen pituus4 ft.
Kiinnitysreikien määrä8
Kylkiluiden määrä0
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus42.25 "
Kokonaispituus40.12 "
kokonaisleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, 36 x 36 tuuman koko | AE4XGK 5NRA9 HPRO-SS-36-36-436 5 / 8 "36.25 "40.25 "€1,009.25
VESTIL HPRO-SS-48-36-4 Machine Guard, Hi Profile, 36 x 48 tuuman koko | AE4XGL 5NRC0 HPRO-SS-48-36-448 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,246.81
VESTIL HPRO-SS-36-42-4 Machine Guard, Hi Profile, 42 x 36 tuuman koko | AE4XGM 5NRC1 HPRO-SS-36-42-436 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,221.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPRO-SS-48-42-4 konesuoja, hi-profiili, koko 42 x 48 tuumaa
€1,449.60 / yksikkö