VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Irrotettava korkeaprofiilinen telinesuoja, 48 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7UJC

VESTIL HPRO-RF-48-42-4 irrotettava korkeaprofiilinen telinesuoja, 48 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UJC Malli: HPRO-RF-48-42-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€602.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Halkaisija4 1 / 2 "
Korkeus42 "
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys51.5 "
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus51.5 "
kokonaisleveys8"
Levyn pituus8 sisään.
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys8 sisään.
Leveys51.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)130.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Irrotettavat pollarit/telinesuoja, s 24 tuumaa x 36 tuumaa Koko | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "€513.23
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Irrotettava korkeaprofiilinen telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "€567.81
VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Irrotettava korkeaprofiilinen telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UJA HPRO-RF-36-36-436 "39.5 "€629.90
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Irrotettava korkeaprofiilinen telinesuoja, 48 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "€635.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPRO-RF-48-42-4 irrotettava korkeaprofiilinen telinesuoja, 48 tuumaa x 42 tuumaa
€602.79 / yksikkö