VESTIL HPCR-30-C teräksinen korkean suorituskyvyn kattotuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea | AG7UGZ

Vestil HPCR-30-C teräksinen korkean suorituskyvyn kattotuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea

Varastossa
Tuote: AG7UGZ Malli: HPCR-30-C

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€940.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean ilman kiertovesipumppu
Sisältää paristonEi
Terä Dia.30 "
CFM korkea8200 CFM
CFM matala6200 CFM
VäriHarmaa
Johdon pituus144 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Korkeus35.88 "
Pituus14.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet3.4A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 3 hp
AsennustyyliKatto
Kokonaissyvyys14 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus35 7 / 8 "
kokonaisleveys33 1 / 2 "
Vaihe1
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)91.12
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil HPCR-30-C teräksinen korkean suorituskyvyn kattotuuletin, 33-1/2 tuuman koko, 3.4 A, 8200 High CFM, hopea
€940.59 / yksikkö