VESTIL HPC-405 hydraulinen säiliömurskain, 5 gallonaa, kapasiteetti

Tuote: CE3EBJ Malli: HPC-405
€5,422.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail ja voi murskain
Värisininen
Murskattu korkeus2"
Murskausvoima10000 lbs.
Cycle Time70 sekuntia.
Syvyys22.1875 "
Rumpukoko5 gal.
KehysmateriaaliTeräs
kahvan pituus6.25 "
Korkeus67.56 "
HP2 hv
Sisäsyvyys13.875 "
Sisäkorkeus19.94 "
Sisäleveys14.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Pakottaa10000 lbs.
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaEi
Vaihe1
KannettavaEi
Virtalähdesähköinen
Jännite115V AC
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPC-405 hydraulinen säiliömurskain, 5 gallonaa, kapasiteetti
€5,422.20 / yksikkö