VESTIL HOP-PTD Suppilo Power Traction Drivella, Kannettava, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7UGL

VESTIL HOP-PTD-suppilo Power Traction Drivella, kannettava, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UGL Malli: HOP-PTD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,059.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavat terässuppilot, joissa vetovoima
Sisältää paristotKyllä
Akku12V DC-
Akun laturin jännite120V AC
Akun koko8
akun jännite12V DC-
Koko1500 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys7.5 "
Fork Pocket Center18 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Etupyörän halkaisija.6"
Korkeus45.63 "
Suppilon korkeus34.75 "
Suppilon pituus43.6875 "
Suppilon leveys20.19 "
Pituus67.63 "
MateriaaliTeräs
Max. Nopeus3 mph
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä4
Takapyörän halkaisija.6"
PinottavaEi
Kääntösäde240 astetta
tilavuus1/3 ov. yd.
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliPoly-on-teräs
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän leveys2"
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 257.4
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Vestil HOP-PTD vetovoimalla toimivan terässuppilon suurin nopeus?

V. Tämän Vestil HOP-PTD -vetovoimakäyttöisen terässuppilon enimmäisnopeus on 3 mph.

K. Kuinka paljon kuormaa voidaan kuljettaa tässä kannettavassa terässuppilossa?

A. Vestilin kannettava terässuppilo, jossa on vetovoimakäyttö, on tilavuudeltaan 1/3 kuutiojaardia ja kapasiteetti 1500 lb kuormien varastointiin, kuljettamiseen ja purkamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOP-PTD-suppilo Power Traction Drivella, kannettava, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs
€8,059.51 / yksikkö