VESTIL HOP-250-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFW

VESTIL HOP-250-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UFW Malli: HOP-250-MD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,912.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Pohjateräs (mitta)8 ga.
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriVista vihreä
Syvyys64 "
Mitata10 ga.
Mittari (teräs)10 ga.
Korkeus51 "
Pituus64 "
MateriaaliTeräs
PinottavaKyllä
tilavuus2 1/2 cu. yd.
Leveys59.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 328.5
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)151.13
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusMittari (teräs)Hinta
VESTIL HOP-100-HD itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFJ HOP-100-HD1 ov. yd.6000 lbs.62 "---€4,122.13
VESTIL HOP-100-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFK HOP-100-LD1 ov. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-€3,308.91
VESTIL HOP-100-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFL HOP-100-MD1 ov. yd.4000 lbs.62 "---€3,536.46
VESTIL HOP-150-HD itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 cu. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€4,863.81
VESTIL HOP-150-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 cu. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€3,795.64
VESTIL HOP-150-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 cu. yd.4000 lbs.62 "---€4,129.17
VESTIL HOP-200-HD itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 2 cu. yd., 6000 Lb., vihreä, teräs | AG7UFQ HOP-200-HD2 ov. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-€5,541.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOP-250-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs
€4,912.47 / yksikkö