Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL F4500 Faceshield -päähine kovahattuiselle muoville AA7FNW 15W972

FIBRE-METAL BY HONEYWELL F4500 kasvosuojaimet muovisille päähineille

Varastossa
Tuote: AA7FNW Malli: F4500Ristiviite: 15W972

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFaceshield-päähineet
dielektrisetEi
KokoNA
Visiirin väriMusta
Visiirin korkeus7 "Crown
VisiirimateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL F4400 Faceshield -päähine kovahattuiselle muoville AA7FNV 15W971 F44004 "Crown€36.91
KUITUMETALLI HONEYWELL F5400Z Faceshield-päähineet kovahattu muoville AA7FNX 15W973 F5400Z4 "Crown€44.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL F4500 kasvosuojaimet muovisille päähineille
€49.23 / yksikkö