VESTIL HLD-94-15-P-DC hydraulinen rumpukuppi, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 1500 Lb. Kapasiteetti, 69 tuuman koko | CE3EBD

VESTIL HLD-94-15-P-DC hydraulinen rumpukuppi, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 1500 Lb. Kapasiteetti, koko 69 tuumaa

Tuote: CE3EBD Malli: HLD-94-15-P-DC
€17,302.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpudumpperi
Sisältää paristotKyllä
Akun koko11
Koko1500 lbs.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
VäriTeräs
Syvyys40.12 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
RumpukokoMikä tahansa koko
Kaatumiskulma40 astetta
Kehyksen väriSininen, keltainen
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän leveys8"
Etupyörän halkaisija8"
Etupyörän leveys8"
Alennettu korkeus0"
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus94 "
Min. Kaatopaikan korkeus48 "
KannettavaKyllä
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus163 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän leveys6"
Takarenkaan halkaisija6"
Takapyörän leveys6"
Jännite12V DC-
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannettavaKokoVäriPyörimiskorkeusJänniteSyvyysRumpukokoTason pituusHinta
VESTIL HLD-116-10-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEM HLD-116-10-PEi1000 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-116-10-S Kiinteä nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEN HLD-116-10-SEi1000 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€16,167.98
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-116-15-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEP HLD-116-15-PEi1500 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€17,615.47
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-116-15-S Kiinteä nosto-ja-dump hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEQ HLD-116-15-SEi1500 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€16,976.90
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-94-10-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 94 tuuman koko | AG7UER HLD-94-10-PEi1000 lbs.Sininen, keltainen163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€15,695.50
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-94-10-S Kiinteä nosto-ja-dump hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 94 tuuman koko | AG7UET HLD-94-10-SEi1000 lbs.Sininen, keltainen163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€15,062.71
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-94-15-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 94 tuuman koko | AG7UEU HLD-94-15-PEi1500 lbs.Sininen, keltainen163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€16,445.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HLD-94-15-P-DC hydraulinen rumpukuppi, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 1500 Lb. Kapasiteetti, koko 69 tuumaa
€17,302.01 / yksikkö