VESTIL HLD-94-10-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 94 tuumaa

Tuote: AG7UER Malli: HLD-94-10-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,695.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpudumpperi
Koko1000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Johdon pituus3 ft.
Syvyys40.12 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Kaatumiskulma40 astetta
Kehyksen väriSininen, keltainen
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Korkeus87.75 "
HP2 hv
Pituus75.875 "
Tason korkeus87-3 / 4 tuumaa
Tason pituus87 3 / 4 "
Nostokorkeus max.94 "
Alennettu korkeus48 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus94 "
MittayksikötJOKA
Min. Kaatopaikan korkeus48 "
Moottori HP2
Vaihe3
KannettavaEi
Virtajohdon pituus3ft.
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus163 "
Pyörimiskorkeus163 "
Jännite460V AC
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 574.65
Laivan korkeus (cm)222.89
Laivan pituus (cm)192.72
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannettavaKokoVäriPyörimiskorkeusJänniteSyvyysRumpukokoTason pituusHinta
VESTIL HLD-116-10-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEM HLD-116-10-PEi1000 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-116-10-S Kiinteä nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEN HLD-116-10-SEi1000 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€16,167.98
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-116-15-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEP HLD-116-15-PEi1500 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€17,615.47
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-116-15-S Kiinteä nosto-ja-dump hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 116 tuuman koko | AG7UEQ HLD-116-15-SEi1500 lbs.Sininen, keltainen194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€16,976.90
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-94-10-S Kiinteä nosto-ja-dump hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 94 tuuman koko | AG7UET HLD-94-10-SEi1000 lbs.Sininen, keltainen163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€15,062.71
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-94-15-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 94 tuuman koko | AG7UEU HLD-94-15-PEi1500 lbs.Sininen, keltainen163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€16,445.69
Tarjouspyyntö
VESTIL HLD-94-15-S Kiinteä nosto-ja-dump hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 94 tuuman koko | AG7UEV HLD-94-15-SEi1500 lbs.Sininen, keltainen163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€15,810.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HLD-94-10-P kannettava nostettava ja pudotettava hydraulinen rumpukuppi, 1000 Lb. Kapasiteetti, 94 tuumaa
€15,695.50 / yksikkö