VESTIL HEX-60 kuusikulmainen pylvässuoja, 60 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7UDH Malli: HEX-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,279.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Sarake Dia.15 "
Syvyys60 "
Sopii sarakkeen muotoonNeliö, pyöreä
Sopii sarakkeen kokoon11 "x 11"
Sopii sarakkeen kokoon11" x 11", 15"
Korkeus60 "
Sisällä Dia.15 "
Pituus20.56 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäPultti alas
Asennuslevyn reiän halk.9 / 16 "
Asennuslevyn pituus2 1 / 4 "
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys2"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä4
Asennuslevyn reiän lukumäärä4
Teräksen paksuus1 / 4 "
Leveys18.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii sarakkeen kokoonKorkeusHinta
VESTIL HEX-48 kuusikulmainen pylvässuoja, 48 tuuman korkeus | AG7UDG HEX-4811" x 11", 15"48 "€1,037.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HEX-60 kuusikulmainen pylvässuoja, 60 tuuman korkeus
€1,279.93 / yksikkö