VESTIL HEAT-S1 kannettava infrapunalämmitin, 2000 wattia | AG7UDE

VESTIL HEAT-S1 kannettava infrapunalämmitin, 2000 wattia

Varastossa
Tuote: AG7UDE Malli: HEAT-S1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,458.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Ampeeria15A
Pyörä Dia.3"
Pyörän leveys7 / 8 "
Elementin koko39 "x 6" x 8 "
Korkeus61 "
Lampun elementit4
Pituus39.63 "
Max. Teho2000W
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vaihe1
Jännite220V
Voltit / vaihe220/1
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)100.65
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HEAT-S1 kannettava infrapunalämmitin, 2000 wattia
€4,458.47 / yksikkö