VESTIL HDT-500 rumpuasennoin, 650 Lb. Kapasiteetti, vaaka

Varastossa
Tuote: AG7UCF Malli: HDT-500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun asennoitin
VäriKeltainen
RumputoimintaNostaa
Rumpu Dia.22.5 "
Rummun korkeus24.5 "
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko55 gal.
Rumputyyppiavoin
Haarukan tasku5.5 "x 2.5"
Korkeus4.75 "
Pituus55.5 "
Kantavuus650 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDT-500 rumpuasennoin, 650 Lb. Kapasiteetti, vaaka
€702.97 / yksikkö