Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-12-0345 Suojapyörä 9 tuumaa | AC4DVE 2Z741

MILWAUKEE 49-12-0345 Suojapyörä 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4DVE Malli: 49-12-0345Ristiviite: 2Z741

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvapyörän suojuksen hionta
Suojuksen tyyppi27
Koko9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILWAUKEE 49-12-0355 Suojapyörä 7 tuumaa | AC4DVD 2Z740 49-12-03557"€44.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-12-0345 Suojapyörä 9 tuumaa
€47.99 / yksikkö