VESTIL HDD-72-10-S rumpukippi, 72 tuuman korkeus, 1000 Lb. Kapasiteetti | AF3QGE 8AW49

VESTIL HDD-72-10-S Drum Dumper, 72 tuuman korkeus, 1000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AF3QGE Malli: HDD-72-10-SRistiviite: 8AW49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,466.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpudumpperi
Chute Reach13 1 / 2 "
Rännien koko24 "
VäriSininen, keltainen
Sylinteri Dia.2 1 / 2 "
Sylinterin pituus18 "
Syvyys92 "
Rummun kapasiteetti33 gal., 55 gal.
Rumpu Dia.16 1/2 "- 23 1/2"
Rummun korkeus27 1/2 "- 39 1/2"
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rummun kierto135 astetta
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Kaatumiskulma45 astetta
Kaatopaikka72 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Kädessä pidettävä ohjausjohdon pituus8 ft.
Korkeus95 1 / 4 "
HP3 / 4 hp
Tason korkeus95 1 / 4 "
Kantavuus1000 lb
Alennettu korkeus95 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus72 "
Moottorityyppi56-kehys
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus72 "
Vaihe1
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Nosta Aikaa42 sekuntia.
Korotettu korkeus157 1 / 4 "
Pyörimiskorkeuden välys157 1 / 4 "
Jännite115V
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 452.25
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)226.06
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Kaatopaikan korkeusKokoChute ReachNosta AikaaPyörimiskorkeuden välysVäriSylinteri Dia.SyvyysHinta
VESTIL HDD-36-10-S Drum Dumper, 36 tuuman korkeus, 1000 Lb..cap | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sekuntia.95 3 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "61 1 / 2 "€6,412.44
VESTIL HDD-60-7-S Drum Dumper, 60 tuuman korkeus, 750 Lb. Kapasiteetti | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 lbs.14 "42 sekuntia.136 3 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "80 "€6,587.08
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-60-10-S rumpukippi, 60 tuuman korkeus, 1000 Lb. Kapasiteetti | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sekuntia.136 3 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "80 "€7,389.18
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-72-7-S Drum Dumper, 72 tuuman korkeus, 750 Lb. Kapasiteetti | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sekuntia.157 1 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "92 "€7,157.55
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-36-10-S-SSC Kiinteä hydraulinen rumpukuppi, ruostumaton teräskouru, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7TWY 33RX10 HDD-36-10-S-SSC36 "1000 lbs.14 "42 sekuntia.95 3 / 4 "Sininen, hopea2 1 / 2 "61 1 / 2 "€10,296.15
VESTIL HDD-36-15-S Kiinteä hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7TXB 33RW97 HDD-36-15-S36 "1500 lbs.14 "42 sekuntia.95 3 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,201.35
VESTIL HDD-36-15-S-SSC Kiinteä hydraulinen rumpukuppi, ruostumaton teräskouru, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7TXC 33RX12 HDD-36-15-S-SSC36 "1500 lbs.14 "42 sekuntia.95 3 / 4 "Sininen, hopea2 1 / 2 "61 1 / 2 "€11,593.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDD-72-10-S Drum Dumper, 72 tuuman korkeus, 1000 Lb. Kapasiteetti
€7,466.48 / yksikkö