VESTIL HDD-72-10-P-SSC kannettava hydraulinen rumpukuppi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kouru, 1000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman koko | AG7TYD 33RX27

VESTIL HDD-72-10-P-SSC kannettava hydraulinen rumpukuppi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kouru, 1000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa

Tuote: AG7TYD Malli: HDD-72-10-P-SSCRistiviite: 33RX27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,807.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpudumpperi
hyväksyy30 ja 55 gallonan rummut
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.8" jäykkä, 6" kääntyvä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Chute Reach13 1 / 2 "
Rännien koko24 "
VäriSininen, hopea
Sylinteri Dia.2 1 / 2 "
Sylinterin pituus18 "
Syvyys92 "
Annostele korkeus sisään72 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rummun kierto135 astetta
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Kaatumiskulma45 astetta
Kaatopaikka72 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Etupyörän halkaisija8"
Etupyörän viimeistelyLasi Täytetty
Etupyörän materiaaliNylon
Etupyörän leveys2"
Kädessä pidettävä ohjausjohdon pituus8 ft.
Korkeus96 "
HP3 / 4 hp
Pituus92 "
Tason korkeus96 "
Alennettu korkeus96 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus72 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP3/4
Moottorityyppi56-kehys
Pyörien lukumäärä2
Vaihe1
KannettavaKyllä
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Nosta Aikaa42 sekuntia.
Korotettu korkeus157 1 / 2 "
Takarenkaan halkaisija6"
Takapyörän viimeistelyLasi Täytetty
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Pyörimiskorkeuden välys157 1 / 2 "
Jännite115V
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän leveys2"
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 422.55
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)233.68
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Kaatopaikan korkeusKokoChute ReachVirtalähdeNosta AikaaPyörimiskorkeuden välysVäriSylinteri Dia.Hinta
VESTIL HDD-48-10-P Drum Dumper, 1000Lb. Kapasiteetti | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 lbs.14 "Sähköjohto42 sekuntia.116 3 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "€7,207.00
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-60-7-P Drum Dumper, 750 Lb. Kapasiteetti | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 lbs.14 "Sähköjohto42 sekuntia.137 1 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "€6,982.49
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-72-10-P rumpukippi, 72 tuuman korkeus, 1000 Lb. Kapasiteetti | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Sähköjohto42 sekuntia.157 1 / 2 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "€7,784.70
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-48-7-P rumpukippi, 48 tuuman korkeus, 750 Lb. Kapasiteetti | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 lbs.14 "Sähköjohto34 sekuntia.116 3 / 4 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "€7,334.85
Tarjouspyyntö
VESTIL HDD-36-7-P Drum Dumper, 36 tuuman korkeus, 750 Lb..cap | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 lbs.14 "Sähköjohto42 sekuntia.96 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "€6,403.36
VESTIL HDD-36-10-P-SSC kannettava hydraulinen rumpukuppi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kouru, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Sähköjohto42 sekuntia.96 "Sininen, hopea2 1 / 2 "€10,803.03
VESTIL HDD-36-15-P kannettava hydraulinen rumpukuppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 lbs.14 "Sähköjohto42 sekuntia.96 "Sininen, keltainen2 1 / 2 "€7,714.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDD-72-10-P-SSC kannettava hydraulinen rumpukuppi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kouru, 1000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa
€12,807.50 / yksikkö